ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
リーンクリップ小5個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68282797
品番
TM-88
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
鋼線
寸法(mm)
40×20×8
色
ゴールド
サイズ
小
包装
フック付ケース(蓋:PP/容器:PS
入数(個)
6
繰り返し・詰め替え
対応