ザルトリウス電子てんびん Quintix

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示0.001g 注文コード68285087 品番313-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥296,000
この商品は最小表示など18種類から選べます 他の種類を見る

長期間にわたりお使い頂ける高い精度と多くの機能を持つ天びんです。 ユーザーの意見を反映した操作設計により、大型タッチスクリーンに分かりやすいアイコンとテキストを採用しました。これにより、簡単で直感的な操作が可能です。 統計・密度・平均化・カウンティングなどの便利な内蔵アプリケーションが標準装備されています。 USBポートをパソコンに接続することで、重量およびその他のアプリケーションデータを直接Excelファイルに転送できます。また、データをプリンタによって出力することも可能です。 常に正確な結果を表示するため、isoCAL内部校正/調整機能によって、温度変動等による精度の低下を回避します。

最小表示0.001g 計量皿寸法(Φmm)120 寸法(mm)216×360×320(風防付) ひょう量(g)310 繰返し性0.001g 付属品校正分銅内蔵 電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属) 直線性0.002g 計量皿形状 ひょう量単位g
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする