オーハウス電子てんびん EX

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68285665 品番 EX125D
参考基準価格(税別)¥474,300 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。 日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。 校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正を搭載。

ひょう量(g)52/120 寸法(mm)230×393×350(風防付) タイプ校正分銅内蔵 電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属) 最小表示0.01/0.1mg 計量皿寸法(Φmm)80 繰返し性±0.015mg 直線性±0.1mg アズワン品番61-5079-50 計量皿形状 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする