※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7192R スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290227 H7192R スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290227 H7192R スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290227 H7192R スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290227 H7192R スポーツ軽量連結マット180 トーエイライト 68290227

スポーツ軽量連結マット180

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68290227 品番H7192R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。

仕様裏面すべり止め付 材質外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)5 寸法(cm)幅180×長さ180×厚さ2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする