※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H7474G エクササイズマットM180DX トーエイライト 68290349 H7474G エクササイズマットM180DX トーエイライト 68290349 H7474G エクササイズマットM180DX トーエイライト 68290349

エクササイズマットM180DX

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68290349 品番H7474G
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。

用途折りたたみ収納タイプ 材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)2.5 寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ2 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)折りたたみ:90×90×4.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする