ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の リラックスチェア・ダイニングチェア
ADAL(アダル)の ダイニングチェア
チェア レイ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68292975
品番
W6016-1WMB
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア
用途
木製椅子
材質
脚:ビーチ材
色
MB色(モカブラック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×540×810
座面高さ(mm)
SH:460
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに111cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません