ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の リラックスチェア・ダイニングチェア
ADAL(アダル)の ダイニングチェア
チェア フォルマ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
68293106
品番
M6002-1WBR
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
カジュアルさとインダストリアルな印象を併せ持つチェア
用途
チェア
材質
フレーム:スチール/肘:オーク材
色
BR色(ブラウン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×620×760
座面高さ(mm)
SH:450
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
※コーナータイプは納入ルートに124cm以上の有効開口が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません