※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68296218品番MXQ12B-100ZA-M9BAL
参考基準価格(税別)¥64,790販売価格(税込)¥64,878販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など2106種類から選べます他の種類を見る