曜日別特売
MXQ12B-100ZA-M9B-X11 MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMC 68296254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)注文コード68296254品番MXQ12B-100ZA-M9B-X11
参考基準価格(税別)¥63,140販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様アジャスタオプション:(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100ボディオプション(B) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする