曜日別特売
MXQ12B-100ZBJ-M9NV MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMC 68296306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし注文コード68296306品番MXQ12B-100ZBJ-M9NV
参考基準価格(税別)¥64,350販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様アジャスタオプション:(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なしシリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100ボディオプション(B) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする