※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)注文コード68296324品番MXQ12B-100ZB-M9BL-X11
参考基準価格(税別)¥60,230販売価格(税込)¥59,378販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など2106種類から選べます他の種類を見る