※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZL) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X45) パッキン類EPDM仕様
注文コード68296559
品番MXQ12B-100ZL-M9BAL-X45
 
参考基準価格(税別)¥74,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など2106種類から選べます
他の種類を見る