曜日別特売
CINSBAFQ X4 Air スクリーンプロテクター insta360 68297611

本体

CINSBAFQ X4 Air スクリーンプロテクター insta360 68297611
CINSBAFQ X4 Air スクリーンプロテクター insta360 68297611
CINSBAFQ X4 Air スクリーンプロテクター insta360 68297611
CINSBAFQ X4 Air スクリーンプロテクター insta360 68297611

X4 Air スクリーンプロテクター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68297611
品番
CINSBAFQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

X4 Airのタッチスクリーンを傷や衝撃から守り、快適な操作性と高い透明度を維持するためのアクセサリーです。
高強度ガラスで、落下や衝撃、傷からディスプレイをしっかり保護。透過率90%以上で、画面の明るさや色再現性を損なわずクリアな表示を実現しています。
なめらかな2.5Dラウンドエッジ加工で端までぴったりフィットし、シルクのような手触りで快適な操作感。
クリーニングワイプ、クロス、ダストリムーバーステッカー、位置合わせツールなどが同梱され、初心者でも気泡なく貼り付け可能です。

付属品
スクリーンプロテクター、フィルムリムーバースティック、プロテクター取り付けキット(画面クリーニングワイプ、画面クロス、ダストリムーバーステッカー)
対象機種
X4 Air
材質
強化ガラス、固形接着剤
寸法(mm)
37×52×0.4
質量(g)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする