Insta360 X6 レンズ交換キット

Insta360 X6 レンズ交換キット - insta360

Insta360 X6 レンズ交換キットは、X6専用の純正交換用レンズと交換ツールをセットにしたアクセサリーです。
万が一レンズに傷やダメージが発生した場合でも、自分でレンズ交換を行うことで修理期間を待たずに撮影を再開できます。
高解像度光学レンズを採用しており、X6本来の高画質性能を維持。交換構造も改良されているため、初めての方でも手順に沿ってスムーズにレンズ交換が可能です。
キットには交換に必要な工具やクリーニング用品が一式付属。レンズグリップツール、ブロアー、ブラシ、レンズクロスなどがセットになっており、交換作業をサポートします。収納に便利な専用ポーチも付属し、持ち運びや保管にも便利です。
旅行やツーリング、アウトドア撮影など、過酷な環境でカメラを使用する方にとって、レンズ交換キットは万が一に備える心強いアイテムです。レンズ破損による撮影中断リスクを最小限に抑え、大切な瞬間を逃しません。

材質
ガラス
寸法(mm)
Φ26.2
質量(g)
1枚あたり8.8
対応機種
X6
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07064211CINSBBXC-01交換レンズ、レンズグリップツール、レンズブロアー、取り外しツール、ブラシ、レンズクロス、クリーニングワイプ、使い捨て手袋、レンズバッグシングルレンズ
¥3,898
¥4,288(税込)
48日以内出荷
返品不可
07064220CINSBBXC-02交換レンズ×2、レンズグリップツール×2、レンズブロアー、取り外しツール、ブラシ、レンズクロス×2、クリーニングワイプ×2、使い捨て手袋、レンズバッグダブルレンズ
¥5,498
¥6,048(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする