Insta360 X6 標準レンズガード
Insta360 X6専用に設計された標準レンズガードです。
360度カメラのレンズは本体の中でも特に傷つきやすい部分ですが、7H硬度の強化ガラスが日常の擦れや接触によるダメージを軽減し、レンズをしっかり守ります。ポケットやバッグの中で鍵や小物と一緒に持ち運ぶ際も安心です。
高透過のHD光学ガラスと多層コーティングを採用しているため、レンズガード装着時でも高い透明度を維持。360度映像の美しさや自然な色彩を損なうことなく、鮮明な映像撮影をサポートします。
X6はレンズガードを自動認識し映像を最適化してくれるので面倒な設定は不要で、装着後すぐに撮影を開始できます。
旅行やアウトドア、バイクツーリング、アクションスポーツなど、レンズへのダメージが気になるシーンに最適なアクセサリーです。
- セット内容
- 標準レンズガード ×2、レンズクロス
- 材質
- プラスチック、シリコン、ガラス、金属
- 寸法(mm)
- Φ43.71×13.03
- 質量(g)
- 7
- 対応機種
- X6
- 内容量
- 1セット(2枚)
アクションカメラ関連品 の新着商品
カテゴリ












