スライドメイラー(郵送用スライドケース)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 68299297 品番 2枚用(10個組)
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スライドグラスを収納可能なプラスチック製のスライドケースです。 標準サイズ(76×26mm)のスライドグラスが収納できます。

寸法(mm)84×71×6 収納枚数1〜2枚

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68299297
2022-05-10
用途:
スライドグラスの送付に使っています
サービス業

郵送でスライドグラスを送るのに重宝しています.全く問題ありません.

対象商品:
68299297
2018-07-24
用途:
スライドガラスの輸送
教育・研究機関

スライドガラスを送付する際に使用しています。スライドガラスが破損するのを防ぎ、積み重ねることができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする