コーニング
コーニングの 加熱・冷却・クーラーボックス
コーニングの 加熱/冷却機器
コーニングの 実験研究用ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68308975
品番
PC-400D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プレートに傷や薬品に強いガラスセラミックを採用しています。 プレート温度が60℃以上の時は、加熱をオフにしても警告アイコンが点灯します。
温度範囲(℃)
5〜550
ヒーター容量(W)
548
プレート寸法(mm)
178×127
材質(プレート)
セラミック
寸法(mm)
198×277×112
質量(kg)
2.7
電源
AC100V・5.5A