※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
注文コード
68317683
品番
MXQ12C-100Z-X39
参考基準価格(税別)
¥53,460
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・ストローク・仕様
など
806
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(C) 標準形
仕様
アジャスタオプション:(Z) アジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様