曜日別特売
50101 裏メッシュジャケット(男女兼用) 50101 アイトス 68323945

裏メッシュジャケット(男女兼用) 50101

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色オレンジ
サイズS
内容量1枚注文コード68323945品番50101
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
色
オレンジ
サイズ
S
仕様
両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/ドローコード付
種別
長袖ブルゾン
材質
ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
68
アズワン品番
64-9035-47
生地
表地/210Tポリエステルタフタ、裏地/メッシュ
色番
063
注意
※蛍光染料を使用しております。蛍光染料の特性上、強い日光の当たる屋外や長時間同じ場所に蛍光灯の光を当てると変色する場合があります。
※現物との色調が異なることがございますので、ご検討の際にはサンプルを取り寄せてご覧いただきますようお願いいたします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする