LCX-200 卓上多本架遠心機 トミー精工 68333046

卓上多本架遠心機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68333046 品番LCX-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥494,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アングルロータ10,000rpmの力強い回転性能を実現した、研究現場はもちろん、さまざまなフィールドで活躍する卓上タイプの遠心機です。 試料バランスに多少の誤差があっても、安全に遠心処理が行える「フラップ駆動方式」を採用。目分量による試料分注が可能です。 アンバランス許容量を超えた場合、自動的に回転を減速・停止する機構を搭載しています。 遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用です。(約30度以下は任意の位置で固定可能)

寸法(mm)460×584×355 質量(kg)41 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 消費電力(W)660 電源単相AC100V・50/60Hz・12A 表示デジタル モーターインダクションモーター 安全装置アンバランス検出、ドアインターロック、ドア開閉検出、回転数異常検出、過電流遮断器、ロータ識別、モーター過電流検出 設定方式ジョグダイヤル式(ENTER機能付) 最大遠心力(xg)11740 駆動方式フラップ駆動方式(自動調芯ダイレクト駆動) 最大容量(mL)1000(250×4本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする