Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Fisher Scientificの 遠心機(遠心分離器)
高速ミニ遠心機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68333658
品番
High Speed
参考基準価格(税別)
¥191,400
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載しています。 スピード表示はrpm/gの切り替えが可能です。 傾きやロータのアンバランスを検知すると自動で停止する、安全機能を搭載しています。
最大遠心力(xg)
9800
回転数(min
-1
[r.p.m])
500〜12500
付属品
マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ(0.2mL)用ロータ(8連/個別用)、0.2mL PCRチューブ/0.5mLチューブ用アダプタ各12
寸法(mm)
171×203×114
質量(kg)
1.4
電源
AC100〜240V・50/60Hz
タイマー
最大30分
最大処理量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×12本