マルチスピードミニ遠心機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68333773 品番MSMC
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

蓋を開けると自動停止する高速小型遠心機です。 回転数は1000rpm単位でスピード調整ができます。

最大遠心力(xg)6900 回転数(min-1[r.p.m])1000〜12000 付属品マイクロチューブ用ロータ、PCR(0.2mL)用8連ロータ 寸法(mm)170×150×130 質量(kg)1 電源AC100V・50/60Hz 最大処理量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする