Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 分溜・分離・抽出・ろ過
Thermo Fisher Scientificの 遠心機(遠心分離器)
ミニ遠心機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68333782
品番
スタンダード
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。
最大遠心力(xg)
2000
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000(固定)
付属品
0.5/2mLチューブ用アダプタ×6、ロータケース、チューブブラック
寸法(mm)
128×153×104
質量(g)
815
電源
AC110〜120V・50/60Hz
最大処理量(mL)
1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2mL PCRチューブ×2列