コードレス小型遠心機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68333807 品番ライト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルカリ電池で動作するコードレスタイプの小型遠心機です。 フタを開けると自動停止します。

最大遠心力(xg)2500 最高回転数(min-1[r.p.m])7000(固定) 寸法(mm)Φ137×142 電源単1電池×4(付属) タイマー10分以内可変式 最大処理量(mL)1.5/2.0mL×4本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68333798
2021-08-28
用途:
検体の分離に使用
医療・福祉・介護関連業

電池式なので、出先でも活用できて便利です。
また、0.5mlチューブ用のホルダーが欲しかったので、問い合わせをしたところ、親切に対応してくれました。こうしたきめ細かい対応をしてくれる会社はとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする