ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 工業用潤滑油
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ油
真空ポンプオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1L)
注文コード
68335128
品番
SO-M(ULV)
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
耐食性に優れた合成油系のオイルです。
動粘度(mm
2
/s)
63.7
引火点(℃)
250以上
密度(g/cm
3
at15℃)
0.906
容量(L)
1
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1000mL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。