ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 工業用潤滑油
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ油
真空ポンプオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(4L)
注文コード
68335137
品番
SO-M(ULV)
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐食性に優れた合成油系のオイルです。
動粘度(mm
2
/s)
63.7
引火点(℃)
250以上(COC)
密度(g/cm
3
at15℃)
0.9
容量(L)
4
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300