タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 大引き・梁受け
SSマルチ ホゾパイプMHP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68338534
品番
AM3H56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
JIS G 4053 SCM415
サイズ(mm)
3.2×Φ21.7×568
表面処理
カチオン電着塗装
種類
MHP-568
本数
ドリフトピン:6本
せん断強度(KN)
6.6
引張強度(kN)
30.5
用途
柱仕口の接合に使用します。