AF4890 偏芯座金U80×90 タナカ 68338595 AF4890 偏芯座金U80×90 タナカ 68338595

偏芯座金U80×90

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68338595 品番AF4890
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C サイズ(mm)80×90×9(t) めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:28.8、ひのき類:37.4、べいまつ類:43.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする