タナカ
タナカの 木造住宅接合金物
タナカの 木造建築用座金
偏芯座金80×113
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68338613
品番
AF7113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
用途
M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
サイズ(mm)
80×113×9(t)
めり込み耐力(kN)
【樹種】すぎ類:36.1、ひのき類:47.0、べいまつ類:53.3