※使用例

AA4946 スチール束New〈ジャッキー〉 Lタイプ タナカ 68338796 AA4946 スチール束New〈ジャッキー〉 Lタイプ タナカ 68338796 AA4946 スチール束New〈ジャッキー〉 Lタイプ タナカ 68338796

スチール束New〈ジャッキー〉 Lタイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68338796 品番AA4946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

軽量、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。

付属品専用ビス×4本 用途床束として使用します。 材質ターンバックル:SPHC相当、プレート:SPHC相当 タイプLタイプ 種類450用 表面処理JIS H 8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応 働き寸法(mm)370〜550 最大圧縮荷重(kN)28.73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68338796 AA4946 85423818 AA434600 スチール束【ジャッキーU】L タナカ スチール束【ジャッキーU】L タナカ 1本 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52988574
2023-09-07
用途:
バイク用ジャッキ製作
建設業・工事業

パンタグラフジャッキと角材と此方の調整束2個を組み合わせてバイク用ジャッキを製作
安価で物もよかったです

対象商品:
52988592
2022-07-21
用途:
大引を支えるために使用

大引と束石の間に入れるスチール束を購入。
現場で寸法を測り、ちょうどいい長さのものを購入。
無事に取り付け出来ました。

対象商品:
52988617
2021-06-06
用途:
日よけシェード設置
その他業種

パラペット屋根にスチール束+カラビナを設置し、日よけシェードを2階から1階に垂らすようにつけるために購入。
日よけシェードはこれからですが、上部層ですし、設置する際の伸び縮み調整もとても簡単でした。

対象商品:
52988617
2020-08-07
用途:
テーブルの脚
サービス業

丈夫なつくりで安心しました。
複数本購入したのですが、1つだけ調整パイプ部分にバリがあって手だけだとナットが回らないものがありました。工具を使えば問題なく回せます。
輸送時に梱包箱を破ってしまっていたので少し残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
52988617
2020-01-06
用途:
床束として使用
その他業種

700mm長くらいで使用できるものが近所のホームセンターになくこちらで購入しました。
結構な長さなので強度等心配しましたが、使ってみると問題なく設置できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする