AA3T20 天井吊り金具 タナカ 68338875 AA3T20 天井吊り金具 タナカ 68338875 AA3T20 天井吊り金具 タナカ 68338875

天井吊り金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 表面処理Ep-Fe/Zn8 CM1 C(JIS H 8610 及び JIS H 8625) 注文コード68338875 品番AA3T20
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,298
この商品は表面処理など6種類から選べます 他の種類を見る

(1)木製の吊り木と同様に使用できます。
(2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。
(3)定尺のため、カットする手間がありません。
(4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。
(5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。

材質強度区分4.6を満足する炭素鋼 種類直交タイプ 表面処理Ep-Fe/Zn8 CM1 C(JIS H 8610 及び JIS H 8625) 仕様使用接合部:木工用ビス(4本) サイズ(mm)L=200 用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。
注意
※ビスは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする