climbing(クライミング)
丸型分液ロート(透明摺合)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(mL)
300
100
200
300
500
最大外径(mm)
90
66
81
90
106
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68340423
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
最大外径(mm)
90
仕様
普通摺
容量(mL)
300
摺合せ
15/35(コック部)
上部摺合
24/30