※裏面

- ホイールカバー シルバー モノタロウ 68344246 - ホイールカバー シルバー モノタロウ 68344246

ホイールカバー シルバー

(43件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード68344246 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!

サイズ(inch)13 シルバー 用途自動車スチールホイール専用 材質ABS樹脂
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※一部軽トラックはホイールの中央部が出っ張っているため取付できません。
※表記のインチ数は適合タイヤホイールのインチ数です。商品外径寸法ではございません。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、一部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※タイヤの種類によりの径がわずかに異なることがございますが、お客様自身でのリングの調整はメーカーとしてはお勧めしておりません。適合しない場合、お手数ですが当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68344246 - 10289623 WS089-13 ホイルカバー Gneed ホイルカバー Gneed 1セット(4枚) 4,598 税込5,058 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68344228
2024-12-08
用途:
ホイルメンテ
運輸・通信業

何度もリピしてます。白出して欲しいです!また、購入します。宜しくお願いします。

2024-11-14
用途:
古くなったのを交換

10年近く使用しているホイールカバーのメッキがはがれてきたので交換して新車のようになった。

対象商品:
68344298
2024-10-20
用途:
ホイールキャップの交換

リーズナブルで、フィット感も問題なく、足元のドレスアップができ、好評でした!

対象商品:
68344298
2024-10-18
用途:
タイヤのホイールキャップ用
自動車・二輪車・自転車関連業

トヨタのスチールホイールに取り付けました。はめ込みがきつかったけど、その分しっかりと装着できています。安価でとても良かったです。

対象商品:
68344228
2024-06-10
用途:
新型ハイゼットに取り付けました
農・林・水産業

ほぼピッタリにつきました。奥行きの寸法はあっているけど微妙に浮いてる所ができます。
ホイルの爪が当たる所にテープを貼るなど少し工夫してみようと思います。

2024-05-27
用途:
車のホイールの装飾
製造業

付けれるけど、ちょっと質感が安っぽい。もうちょっと落ち着いた色味が良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
68344246
2023-11-01
用途:
タイヤのホイールキャップに使用
自営業 様

この度 ホイールキャップを紛失してしまい 購入しましたが 大変 安価で良かったと思います。

対象商品:
68344228
2022-04-21
用途:
仕事用の軽トラに

フィットするかなと思いながらゆっくりと取り付けました。
S210Pハイゼットの軽トラですが違和感なく良い感じです(*^^*)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする