曜日別特売
AZ892 ワークパンツ(1タック)(在庫限り) 892 アイトス 68346896

ワークパンツ(1タック)(在庫限り) 892

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
色ブルー
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード68346896品番AZ892
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

シンプルで飽きがこない、究極のスタンダードアイテム。

色
ブルー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
110
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)
シリーズ
ベストT/C
混率(%)
ポリエステル65、綿35
JIS規格
JIS T8118適合
生地
ツイル
色番
006
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする