ホイールカバー シルバー×ブラック

(437件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード68360644 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!

サイズ(inch)13 用途自動車スチールホイール専用 材質ABS樹脂 シルバー×ブラック
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※一部軽トラックはホイールの中央部が出っ張っているため取付できません。
※表記のインチ数は適合タイヤホイールのインチ数です。商品外径寸法ではございません。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、一部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※タイヤの種類によりの径がわずかに異なることがございますが、お客様自身でのリングの調整はメーカーとしてはお勧めしておりません。適合しない場合、お手数ですが当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
装着もスチールホイルの上からかぶせるだけで簡単にできました。 注文番号68360662 ホイールのドレスアップ 星5つ
アルミホイールに見える感じが素敵で気に入りました。 注文番号68360687 営業車輌のカローラアクシオに装着 星5つ
思っていた以上に見た目も良く装着すると地味だった車がかなり格好良くなりました 注文番号68360626 自家用車のホイールに装着 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68360644 - 10289623 WS089-13 ホイルカバー Gneed ホイルカバー Gneed 1セット(4枚) 4,598 税込5,058 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 437
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
社用車に装着
建設業・工事業

社用車(カローラセダン)に装着。
特に問題はないが、バネが緩いのか少し回転し
エアバルブと干渉していた。
タイヤ交換時に気が付いたので良かったが
気が付かなかったらバルブを損傷させてエアー漏れ
していたかもしれないです
純正品以外はバネが弱いと聞いていたので
少し曲げて装着しています
取り扱いがなくなりましたね

対象商品:
68360626
2024-09-05
用途:
軽トラ12インチ鉄ホイールに
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夏用はブラックシルバーで。今回のは予備を兼ねて冬タイヤ用のホイールカバーとしてシルバーブラックで。
ぶっちゃけ抑えるバネが弱いので、とても外れやすいです。外そうとしたとき、そんなに力を加えなくてもはずれます。純正のホイールカバー全般って、マイナスドライバーでこじ開けなければならないほどガッチリはまっている感覚とは別です。お求めやすい割にやはりデメリットがあるようです。
私は、走行中に紛失しないように、ホイールとカバーを結束バンドで止めてます。
デザインとコスパ重視なので概ね満足してます。

3人が参考にしています
対象商品:
68360687
2024-08-27
用途:
ホイールカバーのリフレッシュに
金融・保険業

純正ホイールカバーからリフレッシュの為交換。
今までと違い、遠目にはアルミホイールに見えるので満足度が高いです。
カバーが薄く衝撃には弱そうだが、ホイールにはしっかり嵌っているので外れそうも無いです。
これが2,000円程度で手に入るので贅沢を言ってはいけません。

対象商品:
68360662
2024-05-29
用途:
走行時 停車時
サービス業

最初は非常にはまりにくかったので苦労したが要領を得るとすんなりはまった。見栄えは良いのでしっかりとはまったままであれば満足。

1人が参考にしています
対象商品:
68360687
2024-07-18
用途:
車のメンテナンス
アーバンホーム 様 (不動産業)

うまく取付が出来ましたが前輪の1枚が外れて無くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
68360662
2024-07-16
用途:
ホイールカバー
山本舗道 様 (建設業・工事業)

思ったより、ピッタリはまって、想像より満足だったです。

対象商品:
68360626
2024-06-15
用途:
タイヤホイール取り付け
卸売・小売業

n-vanのホイールに装着!簡単に取り付けできますが、少し浮いているかな。見た目もよくなるためおすすめです。

対象商品:
68360626
2024-04-01
用途:
車のドレスアップ
有限会社篠塚商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

輸入商品ですのでしょうがないことですが、小さなキズがあります。
コストパフォーマンスはいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする