※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード68362797品番MXS12L-100A-M9NZ
参考基準価格(税別)¥68,810販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など502種類から選べます他の種類を見る