曜日別特売
MXS12L-100A-M9PWL MXSL - 対称形 SMC 68362806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXSL - 対称形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し注文コード68362806品番MXS12L-100A-M9PWL
参考基準価格(税別)¥68,480販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする