※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し注文コード68362833品番MXS12L-100AS-M9NWZ
参考基準価格(税別)¥65,890販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など502種類から選べます他の種類を見る