曜日別特売
MXS12L-100BSAT MXSL - 対称形 SMC 68362876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXSL - 対称形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード68362876品番MXS12L-100BSAT
参考基準価格(税別)¥66,220販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様アジャスタオプション:(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)チューブ内径(Φmm)12リード線(m)-ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号-ストローク(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする