※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68362928品番MXS12L-10A-M9BWS
参考基準価格(税別)¥43,450販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など502種類から選べます他の種類を見る