※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20仕様アジャスタオプション:(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68363034品番MXS12L-20ASBT-A93L
参考基準価格(税別)¥49,170販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など502種類から選べます他の種類を見る