※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20仕様アジャスタオプション:(BSAT) 前進端アブソーバ+後退端アジャスタ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード68363113品番MXS12L-20BSAT-M9BL
参考基準価格(税別)¥51,210販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など502種類から選べます他の種類を見る