蓄光スイッチステッカー EWSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68363507 品番EWS-419
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。
LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。
インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。
スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。

仕様●柄:光るクローバー●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10g アズワン品番8-339-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする