[単3x1本] ワイヤレスマウス BlueLED/Type-C レシーバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68364320 品番EA764AA-197A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,883
販売価格(税別)
3,530

インターフェイス:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13〜10.15 iPadOS 13.4〜15 ChromeOS Android 10〜11 ※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能

仕様●サイズ(W×D×H)mm:マウス/61.8×98.2×36.7 レシーバー/14.6×18.7×6●重量:マウス/58g レシーバー/2g●使用可能電池:単4電池×2本(付属)●カラー:ブラック●コネクタ形状:USBコネクタ(Type-Cタイプ)●読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)●ボタン:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン●付属品:レシーバー、単4電池(テスト用)×2 アズワン品番65-9280-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする