MXY12-100-A93VL MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMC 68368966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(-) ラバーストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、アジャストボルトロング仕様:(-) なし注文コード68368966品番MXY12-100-A93VL
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)12仕様アジャスタオプション:(-) ラバーストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、アジャストボルトロング仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする