※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 仕様アジャスタオプション:(B) ショックアブソーバ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し、アジャストボルトロング仕様:- 注文コード68368975 品番MXY12-100B-A90V
参考基準価格(税別)¥60,390 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など202種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動形 リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)12 仕様アジャスタオプション:(B) ショックアブソーバ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し、アジャストボルトロング仕様:-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする