MXY12-100CN-X12 MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMC 68369009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(C) メタルストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(N) 片側集中配管無、スイッチレール無、オートスイッチ:-、アジャストボルトロング仕様:(-X12) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:25mm)注文コード68369009品番MXY12-100CN-X12
参考基準価格(税別)¥50,710販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
作動方式複動形リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)12仕様アジャスタオプション:(C) メタルストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(N) 片側集中配管無、スイッチレール無、オートスイッチ:-、アジャストボルトロング仕様:(-X12) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:25mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする