※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(-) ラバーストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャストボルトロング仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:15mm)注文コード68369018品番MXY12-100-M9BWLS-X11
参考基準価格(税別)¥56,160販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など202種類から選べます他の種類を見る