※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)150仕様アジャスタオプション:(-) ラバーストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャストボルトロング仕様:(-X12) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:25mm)注文コード68369124品番MXY12-150-M9NL-X12
参考基準価格(税別)¥61,710販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など202種類から選べます他の種類を見る