※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)200
仕様アジャスタオプション:(B) ショックアブソーバ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャストボルトロング仕様:-
注文コード68369167
品番MXY12-200B-M9BLS
参考基準価格(税別)¥65,730
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など202種類から選べます
他の種類を見る